• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Body bílé XS

Artiklové číslo: 340410291000XS
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
Barva weiß
Velikost Unisex XS
Druh produktu Nátělník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 340410291000XS
EAN / GTIN 7330509875445
Číslo výrobce 340410291000XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
95 % bavlna, 5 % elastan, jednoduchý žerzej, 160 g/m²

Detaily
Kulatý výstřih
Zesílený ramenní šev
Plastové patentky

Funkčnost
Dámský střih, Zúžený pas, Slim fit

Popis:

  • Tělová kombinéza s krátkými rukávy a výstřihem
  • Podšitý rozkrok se skrytými plastovými patentkami

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří