Jumper M

Artiklové číslo: 334011581000M
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
Barva weiß
Velikost Unisex M
Druh produktu Pletený svetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 334011581000M
EAN / GTIN 7330509236888
Číslo výrobce 334011581000M
L-číslo L00980 5288

Popis

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

Detalles
Cuello de punto elástico, Cuello redondo
Costura reforzada en los hombros, Costura reforzada en el cuello

Acabado
Bisagra en el extremo de la manga

Descripción:

  • Sudadera monotono muy fácil de llevar
  • La sudadera tiene puños de punto elástico y costuras reforzadas en cuello y hombros para una mayor durabilidad

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří