Košile Multinorm námořnicky modré/ High Vis žluté 6XL

Artiklové číslo: 3229151789336XL
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
Barva marineblau / high vis gelb
Velikost Unisex 6XL
Druh produktu Košile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3229151789336XL
EAN / GTIN 7330509864111
Číslo výrobce 3229151789336XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
50 % modakryl, 32 % bavlna 10 % aramid, 5 % polyamid, 3 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 200 g/cm²

Detaily
Plastové patentky
Límec košile
Vnější certifikační štítky

Reflex
Natisknutá reflexní páska, 50 mm široká řezaná reflexní páska

Funkčnost
Bez kovu

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a krycími knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými knoflíky v plastu

Popis:

  • Vysoce kvalitní nehořlavá a nekovová pracovní košile s výjimečnými ochrannými vlastnostmi
  • Košile je vyrobena z tkaniny, která zaručuje vysoce pohodlný střih a snadný pohyb
  • Segmentové odrazky zajistí, že budete v případě potřeby vidět
  • Certifikováno podle norem EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, třída 1, IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 8,1cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří