Zimní vesta XXL

Artiklové číslo: 389918459800XXL
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
Barva dunkelgrau
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Prošívaná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 389918459800XXL
EAN / GTIN 7330509508213
Číslo výrobce 389918459800XXL
L-číslo L00980 4623

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, hladký, 166 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část

Kapsy
Vnitřní kapsy s kapsou na telefon
Přední kapsy na zip

Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Flanelová podšívka

Detaily
Vnitřní strana límce v kontrastní barvě
Vyztužené ramenní části
Zadní výšivka Blåkläder
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Vyztužení
Vyztužená ramena

Funkčnost
Podšívka

Popis:

  • Zimní vesta s tepelnou podšívkou, která vás zahřeje v chladnějším počasí
  • Vesta je vyrobena z lehkého materiálu a má výztuhy CORDURA® Denim na ramenou a přední zip
  • Má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci s tepelnou podšívkou
  • Přední kapsy jsou na zip a vnitřní kapsy obsahují i kapsu na mobilní telefon
  • Zimní vesta má prodloužený zadní díl, který chrání před chladem

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří