• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Cardigan XS

Artiklové číslo: 493021178599XS
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
Barva kornblau / schwarz
Velikost Unisex XS
Druh produktu Pletená bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 493021178599XS
EAN / GTIN 7330509472255
Číslo výrobce 493021178599XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

Zpracování
Prodloužená záda
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip

Zapínání vpředu
Přední zip opatřený malou klopou s fleecovou podšívkou

Detaily
Vyztužené ramenní díly
Pevná kapuce

Popis:

  • Pletená bunda s elegantní designovou kapucí pro větší pohodlí
  • Bunda má kontrastní zipy a je vyztužena softshellovým materiálem na loktech, ramenou a zádech pro lepší odolnost proti roztržení
  • Jedná se o skvělou bundu pro volný čas i do práce

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří