Fleecová bunda Grey XL

Artiklové číslo: 483025109400XL
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
Barva grau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 483025109400XL
EAN / GTIN 7330509314210
Číslo výrobce 483025109400XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Límec podšitý fleecem

Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Bunda s antipillingovým fleecovým materiálem
  • Přidejte funkce, jako jsou dvě prostorné přední kapsy a prodloužený zadní panel, a je to skvělá bunda na nošení
  • Zip vpředu a na náprsní kapse

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří