Ochrana kolen typu 1 XL/XXL

Artiklové číslo: 406719339900XL/XXL
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Kolenní chránič

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 406719339900XL/XXL
EAN / GTIN 7330509658215
Číslo výrobce 406719339900XL/XXL
L-číslo L00980 3085

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²
Odolná CORDURA® nad kolena, vzdušná strečová síťovina na zadní straně

Kapsy
Ochranné kapsy na kolena

Funkčnost
Nastavitelná na horní části pomocí suchého zipu

Vhodná s
Blåkläder šortkami, Přidružený nákoleník 4027 och 4057 se prodává samostatně

Popis:

  • Kapsa na kolena, která se spolu s chrániči kolen 4027 a 4057 stává ochranou kolen typu 1
  • Kapsa na kolena CORDURA® stretch 4067 se nosí v době, kdy je třeba pracovat na kolenou
  • Kapsa, která má na zadní straně vzdušnou síťovinu pro dodatečnou ventilaci, je vhodná pro chrániče kolen Blåkläder 4027 a 4057 a dodává se ve třech velikostech
  • Díky svému materiálu a designu, je kapsa pohodlná a navíc je možné ji v horní části nastavit pomocí suchého zipu
  • Kapsa na chrániče kolen se používá s kraťasy pro případy, kdy chcete mít kratší kalhoty, ale zároveň potřebujete ochranu kolen

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Rozsah dodávky:


Prodává se v párech