• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Multinorm Zimní Pracovní kalhoty s laclem s laclem High Vis žlutá/námořnická modř M

Artiklové číslo: 181715343389M
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
Barva high vis gelb / marineblau
Velikost Unisex M
Druh produktu Ochranná kalhoty proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 181715343389M
EAN / GTIN 7330509823583
Číslo výrobce 181715343389M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, voděodolný 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²

Detaily
Pásy
Sněhová manžeta se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Tepované švy
Elastický materiál v pase, Vzadu prodloužený pas
Plastový poklopec na zip
Plastové patentky
D-kroužek
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Vnější certifikační štítky

Kapsy
Přední kapsa s fleecovou podšívkou a klopou
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Kapsa na nohavicích s vlnovcem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů

Vrchní úprava
Otevíratelné a nastavitelné zakončení nohavic na zip a suchý zip, Spodní část nohavic s otevíratelným sněhovým kamaší

Reflex
Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene

Popis:

  • Tato nehořlavá kombinéza s náprsenkou bez kovů v hi-vis třídě 2 skutečně de- livá v zimním chladu, větru a dešti
  • Pro větší pevnost a ochranu je kombinéza s náprsenkou vyztužena na vnějších kapsách na kolenou a na zádech
  • Nastavitelná šířka, střižená přenosná reflexní páska pro lepší viditelnost a tmavá tkanina na místech náchylných ke znečištění
  • Šle jsou nastavitelné a odnímatelné
  • Kombinéza s náprsenkou má poutka na pásek v pase a zip až ke kolenům, dále kapsu na nohavici, kapsu na pravítko a kapsy na ruce
  • Tato kombinéza s náprsenkou snese všechno! Certifikováno podle IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² a ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 a EN 14404
  • EN 343 4/1 - Hodnocení vodního sloupce: CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W
EN 342 spolu s modely 4517, 4917 nebo 4527 - CLO rating 2,19, Icler 0,334 m² K/W

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří