{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | Unisex | |
Třída ochrany | S2 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kompozit | |
Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Vlastnost | Tlumení Vario® | |
Vlastnost podrážky | Podrážka rebound | |
Velikost bot EU | 39 | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 092491 39 | |
EAN / GTIN | 4044348635742 | |
Číslo výrobce | CP 4380 ESD NB 39 |