Polobotky černá ELECTRIC, SB 39

Artiklové číslo: 092423 39
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: SB
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Vlastnost: odolné vůči palivu

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany SB
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Vlastnost odolné vůči palivu
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092423 39
EAN / GTIN 8023796509382
Číslo výrobce 12680-001-39

Popis

Provedení:

Prodyšný bezpečnostní obuv ELECTRIC pro elektrikáře.
  • Svrchní materiál z prodyšné tkaniny.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyesteru, odvádí vlhkost, odolná proti oděru.
  • Anatomická tepelně tvarovaná a děrovaná vložka z materiálu EVA a nitril, prodyšná.
  • Mezipodešev: Nekovová s vysokým elektrickým odporem.
  • Podrážka PU/TPU s vysokým elektrickým odporem.
  • 100 % bez kovových částí.
  • Absorpce rázů.
  • Šířka 10 (velikost 39), šířka 11 (velikost 40-48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Poznámka:

Bezpečnostní obuv ELECTRIC můžete používat pouze jako sekundární ochranu!
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku