Bezpečnostní holínky zelené DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5 37

Artiklové číslo: 092919 37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 pár
  • K objednání po násobcích: 6 pár
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S5
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Barva zelená
Velikost bot EU 37
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092919 37
EAN / GTIN 8713197371380
Číslo výrobce NA2KL01.37

Popis

Provedení:

Bezpečnostní holínky JobGUARD FULL SAFETY pro náročné úkoly. Vynikající přilnavost s podrážkou odolnou proti oleji. Vhodné pro každodenní použití díky příjemnému pohodlí při nošení.
  • Acifort® svršek.
  • Acifort® podrážka, černá.
  • Vložka do bot Dunlop Acifort® Comfort.
  • Černá podšívka.

Použití:

Zemědělství

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku