Provedení:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy
Kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsy
Kapsy na nohavicích s vlnovcem, zipem, kapsou na tužky a kapsou na nůž
Funkčnost
Předsazená kolena
Stretch panel v rozkroku, na kolenou a zádech
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, reflexní páska o šířce 70 mm
Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase
Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch
Popis:
- Pružné Hi-Vis Pracovní kalhoty s laclem se strečovými panely v rozkroku a zadní části a kapsami na kolenou ze strečového materiálu CORDURA® pro optimální pohodlí
- Předsazené nohavice zvyšují pohodlí a snadnost pohybu
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2