Vlněná bunda s ochranou proti plameni černá L

Artiklové číslo: 479310779900L
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
Barva schwarz
Velikost Unisex L
Druh produktu Ochranná bunda proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 479310779900L
EAN / GTIN 7330509643624
Číslo výrobce 479310779900L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
79 % vlna, 19 % modakryl, 2 % antistatický materiál, Merino vlna, froté úplet, odolný proti plameni, antistatický, 390 g/m²

Zpracování
Prodloužená zadní část, Spodní lem nastavitelný pomocí gumičky
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a pružným lemem

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Funkčnost
Bez kovů

Detaily
Vysoký límec s krytým zipem
Vnější certifikační štítky

Popis:

  • Vlněný oděv odolný proti plameni a bez kovů, který lze použít jako bundu přes spodní prádlo nebo jako výztužný oděv pod kabát
  • Vlněné froté bundy poskytuje dobrou ochranu proti teplu a zároveň hřeje v chladu
  • Má konce rukávů s úchytem na palec a dokonale se hodí ke skořepinové bundě Blåkläder 4088
  • Vyžadovaný oděv pro venkovní práce v oblastech, jako je např. elektřina, větrné a vodní elektrárny
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří