Nehořlavá pláštěnka 2. úrovně High Vis žlutá/námořnická modř XL

Artiklové číslo: 431320223389XL
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Ochranná bunda proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 431320223389XL
EAN / GTIN 7330509783702
Číslo výrobce 431320223389XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
67% polyester, 33% bavlna, potažený PVC, odolný proti větru a vodě, nehořlavý, antistatický, 390 g/m²

Kapsy
Přední kapsy s klopou
Napoleonová kapsa uvnitř přední klopy proti větru

Funkčnost
Větru a vodě odolný se svařovanými švy

Detaily
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec na zip
Odnímatelný, nastavitelná kapuce, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Plastové patentky, Skryté knoflíky
Svařované švy
D-kroužek
Natisknutá odrazka

Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip, Manžeta s gumičkou

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Bouřkové zapínání s knoflíky

Reflex
Natisknutá reflexní páska

Popis:

  • Tato pláštěnka má vše, co potřebujete pro práci v exponovaných prostředích
  • Pláštěnka odolná proti plameni z vysoce viditelného a pevného materiálu s vysokou ochrannou hodnotou má kromě daných atributů větru a voděodolnost se svařovanými švy i mnoho speciálně upravených schopností, které vám pomohou během pracovních dnů
  • Má odnímatelnou, nastavitelnou kapuci a límec s měkkou fleecovou podšívkou
  • Je vybavena snadno přístupnými předními kapsami s víčky a knoflíky, napoleonskou kapsou uvnitř předního zámku a odnímatelnou kapsou na průkazku
  • Skrytý a pevný dvoucestný zip se zapínáním až k límci, skryté knoflíky a zapínání proti bouřce udrží mokro daleko
  • Dobře padnoucí a nastavitelné konce rukávů na suchý zip
  • Certifikováno podle EN 1149-5
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 14116
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, APC 1

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří