Anti-Flame Bunda XXXL

Artiklové číslo: 477415168900XXXL
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
Barva marineblau
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Ochranná svářečská bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 477415168900XXXL
EAN / GTIN 7330509552575
Číslo výrobce 477415168900XXXL
L-číslo L00980 185

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Kapsy
Kapsy na hrudi s klopou, Náprsní kapsa s D-kroužkem
Vnitřní kapsa s klopou

Detaily
Na zadní straně
Vnější certifikační štítky

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Nastavitelný spodní lem na suchý zip

Přední zapínání
Skryté jedno-. dvoucestný kovový zip

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Funkčnost
Majetek, odpuzující špínu a vodu

Popis:

  • Bunda je nehořlavá, má nastavitelný spodní lem a konce rukávů a je opatřena vlnitým zádovým panelem pro optimální pohodlí
  • Oblečení je odolné a má praktické kapsy s klopami, které vám usnadní práci
  • Může se prát v pračce
  • Certifikováno podle normy EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1
  • ISO 11611 třídy 1 A1
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří