Skořepinová bunda Multinorm XL

Artiklové číslo: 408815323389XL
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 408815323389XL
EAN / GTIN 7330509783870
Číslo výrobce 408815323389XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
59% viskóza, 40% modakryl, 1% antistatický, laminovaný, nepromokavý 16000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 12, 6, 250 g/m²

Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení, Připevňuje se na D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelný, nastavitelná kapuce, Kapuce uzpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Plastové patentky, skryté knoflíky
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky

Kapsy
Boční kapsy s fleecovou podšívkou, Boční kapsy se zipem
Náprsní kapsa se zipem, Náprsní kapsa s D kroužkem
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné chlopně, Vnitřní kapsa

Výbava
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Funkčnost
Odpuzuje olej, nečistoty a vodu, Vnější materiál odpuzující vodu a špínu, Prodyšný větruodolný materiál, Bez kovů

Reflex
Potisk reflexní pásky, 50 mm široká reflexní páska odolná proti plameni

Zapínání vpředu
Zapínání vpředu se skrytými knoflíky v plastu, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Podšívka
Podšívka

Popis:

  • Tenká a velmi pružná skořepinová bunda, jejíž materiál je ze své podstaty nehořlavý
  • Tato větru a voděodolná skořepinová bunda bez polyesteru a kovu je velmi žádaným výrobkem, který se nyní stává jedničkou firmy Blåkläder v tomto žánru a přichází s naším hmatatelným smyslem pro kvalitu
  • Bunda je vybavena měkkými a vyhovujícími přenosovými reflektory, má dobrou prodyšnost a tmavé plochy na exponovaných místech
  • Bunda je na hrudi vybavena poutky pro připevnění detektorů plynů a kyslíkových měřičů
  • Mírně vyšší a nastavitelnou kapuci lze přizpůsobit tak, aby pod ní bylo možné mít přilbu
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Norma:

  • EN 343, Class 4,3
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří