{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení splňující více norem Rofa | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 55 % modakryl; 43 % bavlna; 2 % speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Šetrné čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | žlutá / chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 94 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091785 94 | |
Číslo výrobce | 155362235 GR. 94 |