Brýle přes oči 3M™ SecureFit™ 3700, černé zorníky, povrchová úprava proti poškrábání, šedá svářečská čočka s ochranou IR 1,7, SF3717AS-BLK

Artiklové číslo: 7100217946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100217946
EAN / GTIN 58887862345480
Číslo výrobce 7100217946
L-číslo L01110 543

Popis

Provedení:

Nastavitelné ráčnové tyče
Technologie PDT (pressure Diffusion Temple) zajišťuje bezpečné a pohodlné uchycení díky rovnoměrnějšímu rozložení tlaku v oblasti ucha.
Poskytuje dobrou viditelnost a ostrost vidění při absorpci UV záření a určitého infračerveného záření. Populární pro nošení s maska pro svářeče.* * Může být nutné zadat další osobní ochranné prostředky.
Šedé infračervené disky poskytují lepší detekci barev než zelené tónované IR disky.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření

Popis:

Brýle 3M™ SecureFit™ Overspectacles řady 3700 jsou navrženy jako brýle přes oči speciálně pro osoby, které nosí brýle na předpis. Pro pohodlné nošení a vyšší komfort jsou vybaveny nastavitelnými temenními kšiltovkami s technologií rozložení tlaku na temeno (PDT) a měkkým nosním můstkem. Delší životnost a lepší vidění zajišťují polykarbonátové čočky s povrchovou úpravou 3M™ Scotchgard™ proti mlžení a poškrábání. K dispozici jsou různé odstíny rámečků a čoček.

Charakteristika:

Řada Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí pro profesionály, kteří potřebují čočky na předpis
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší přizpůsobení a pohodlí
Měkký chránič obočí umožňuje více místa pro některé brýle na předpis
Šedé filtry IR disků jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby