Oční sprcha 1

Artiklové číslo: 984150 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce STD-45G
Hydraulický tlak 2 bar - 6 bar
Hydraulický tlak 29,01 psi - 87,02 psi
Hodnota průtoku 12 l/min
Montážní poloha nástěnná
Rozsah použití vnitřní a vnější
Druh produktu Oční sprcha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 984150 1
EAN / GTIN 662641921580
Číslo výrobce STD-45G

Popis

Provedení:

Nástěnná oční a obličejová sprcha s ABS krytem pro vnitřní prostory. Instalace je možná i ve venkovních prostorách, pokud nehrozí zamrznutí nebo přehřívání tekutin.
Integrovaný kryt spojený s přívodním ventilem. Sprcha je automaticky ovládána otočnými klapkami krytu. Kryt také zajišťuje, že vana zůstane čistá a bez nečistot. Regulační ventil zajišťuje optimální množství vody. Odvětrávané regulátory paprsku nabízejí lepší proplachování. Odpovídá požadavkům normy ANSI.