Pěnový obvaz Soft Foam 51011019

Artiklové číslo: 098603 51011019
(CZK 76,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Náplast

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098603 51011019
EAN / GTIN 7310610027988
Číslo výrobce 51011019

Popis

Provedení:

Bandáž Soft Foam ke stažení menších ran nebo řezných poranění. Dobrá pohyblivost a perfektně sedí i za mokra. Materiál je samolepicí, takže nedrží na pokožce a ochlupení nebo vlasech. Neobsahuje latex. Příjemná pro pokožku.
Vhodné pro stanici první pomoci č. 098581.
6 cm × 2 m

Obsah:

1 rolička.