Značka požární ochrany Směrová šipka jako přídavná značka pro zařízení protipožární ochrany

Artiklové číslo: 099413
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
90 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Norma:

ISO 7010; ISO 3864

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Protipožární značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete štítky podle nového standardu.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku