{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 1500171 | |
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Liner k dispozici | ano | |
Skladovací teplota | 20 °C - 23 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % - 60 % | |
Barva | Průsvitný | |
Délka | 55 m | |
Šířka | 254 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 098235 5,5 | |
EAN / GTIN | 840779151332 | |
Číslo výrobce | 7100204331 |