Zachycovací postroj IGNITE ION M/XXL

Artiklové číslo: 098104 M/XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost výrobce M / XXL
Obvod boků 800 - 1100 mm
Hmotnost 1,2 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098104 M/XXL
EAN / GTIN 4030281222255
Číslo výrobce G-1130

Popis

Provedení:

Nová sada popruhů Ignite s promyšlenými detaily, jako vycpávkami ramen a nohou, kvalitní zámky Oktalock pro stejnoměrné zatížení obou dílů. Navíjení popruhu pro nerušenou práci a indikátor pádu. Max. přípustná hmotnost: 140 kg.
Ignite Ion. Uživatelsky přívětivý a intuitivní univerzální popruh s velmi dobrým přizpůsobením tvaru. Dvě textilní hlavní dorazové body v oranžové barvě, stejně jako oko na zádech z hliníku. Snadné utahování a nastavování popruhu.

Použití:

Fasádové práce, stavba lešení, stavba ocelových konstrukcí, plošiny, trvalá ochrana před pádem.

Norma:

EN 361