Tlumiče pádu Skysafe Pro Flex Y hliník 1,8 m

Artiklové číslo: 098127 1,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Skysafe Pro Flex
Hmotnost 1,83 kg
Karabinový hák FS 90 AL
Druh produktu Tlumič pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Číslo výrobce L-0559-1,8

Popis

Provedení:

Spojovací prvky s novým systémem tlumení a indikátorem pádu pro velké rozpětí hmotností od 50 do 140 kg při malé síle nárazu. Koncová pevnost 22 kN před a po dynamickém pádu. Omezení síly nárazu v případě zřícení na méně než 6 kN. Vhodné pro hrany.
Skysafe Pro Flex Y hliník (Y-Strang). Pro permanentní zajištění proti pádu. Karabina z hliníku s maximálním rozevřením 60 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Skysafe Pro Flex"