Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60° 1,5-2,0 mm

Artiklové číslo: 218122 1,5-2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 1,5 mm - 2 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Vrcholový úhel 60 stupeň
Velikost destiček 11 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 0,03 mm
Povlak TiCN
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Vhodné pro závity M23×1,5; M23×2; M26×2
Počet břitů Z 1
Směr řezu pravé a levé
Plný profil ne
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218122 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245290

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velikost destičky 11.

Použití:

Pro metrický vnitřní závit 60° podle DIN / ISO R 262 (DIN13).