{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 2 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Velikost destiček | 27 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Počet břitů Z | 12 | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Plný profil | ano | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 218009 2 | |
EAN / GTIN | 4045197412126 |