MTH 23 I 2.0 ISO IC908 Šroubovicové závitové frézy pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Artiklové číslo: 5607153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607153
EAN / GTIN 7291075369380
Číslo výrobce 5607153
L-číslo L24290 182

Popis

Popis:

WSP Frézování závitů, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 27 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny