MT LNHU 2104 E18UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnějších závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 3320090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320090
EAN / GTIN 7291075375459
Číslo výrobce 3320090
L-číslo L24290 104

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, závity na palec (TPI) 18 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.411 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady "MILLTHREAD"