MT LNHT 1202 I28UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro americké závity (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artiklové číslo: 3323077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323077
EAN / GTIN 7291075375015
Číslo výrobce 3323077
L-číslo L24290 245

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 2,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm, rozteč závitů (TP) 0 907 mm, závit na palec (TPI) 28 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 2.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.907 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 28 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady "MILLTHREAD"