MTE D0.375-1-W0.75-12 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3323190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323190
EAN / GTIN 7291075377347
Číslo výrobce 3323190
L-číslo L24090 220

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 3/8″, Overall Length (OAL) 3,35″, Usable Length (LU) 0,6″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.3″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 3.35″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.6″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny