{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 1,336 mm | |
Typ | HB7735 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Velikost destiček | 24 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Chodů na palec | 19 | |
Počet břitů Z | 18 | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní; Vnější | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 218078 19 | |
EAN / GTIN | 4045197447685 |