• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de fresado para rosca interior y exterior 55°, HB7735, Pasos por pulgada: 19

Número de artículo: 218078 19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    87,18 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 2 Pieces(es)
    72,65 € / 1 Unidad
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Pasos por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante HOG-YHOT24XN19
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Tipo de rosca BSP/G; G; G
Ángulo de bisel del flanco, izquierda 55 grados
Perfil de rosca Perfil completo V
Número de pasos por pulgada mín. 19
Tamaño de placa L 24 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HM TIALN
Recubrimiento TiAlN
Clase HB7735
Tipo de producto Otras placas de corte
Cantidad de cortes 18 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Peso 7 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218078 19
EAN / GTIN 4045197447685
Número del fabricante 218078 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
70
CuZn
N
120
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Placas de fresado estables para avances elevados y una alta productividad.
Un filo.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Clase de tolerancia Medium Class A.

Nota:

En el montaje debe prestarse atención a que las plaquitas fresadoras de roscas presenten el mismo lado, porque de lo contrario se producen distorsiones en la rosca. (modelo de lado con o sin marca).
Avance fz = HB 7720 en acero < 750 N/mm2 = 0,25 mm / diente.
Avance fz = HB 7735 en INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / diente.