• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Frézovací destička pro vnější závit 60° 5,5 mm

Artiklové číslo: 218073 5,5
Sleva
4365,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 579,00  CZK 4365,00 CZK / ks
  • od 2 ks
    1 316,00  CZK 3638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 5,5 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Velikost destiček 41 mm
Vnitřní / vnější použití vnější
Vhodné pro závity M56; M60
Počet břitů Z 7
Směr řezu pravé a levé
Plný profil ano
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218073 5,5
EAN / GTIN 4045197447562

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GFK, CFK
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní frézovací destičky pro velké posuvy a vysokou produktivitu.
Dvoubřitá

Použití:

Pro metrické vnější závity 60° dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.

Poznámka:

Při montáži dbejte vždy na jednotnou stranu závitů frézovacích destiček, protože v opačném případě dojde k deformaci závitu! (Provedení strany se značením resp. bez značení.) Posuv fz = HB 7720 do oceli < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 do INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.
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
    Stoupání (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku