Stopková závitová fréza  GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D TiAlN

Artiklové číslo: 139723
Sleva
od  6449,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
28 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Použití při způsobu vrtání: do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Výhoda:

Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME B1.1.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA
Tvar HB: objednávejte pod č. 139723 + 129100 HB
Tvar HE: objednávejte pod č. 139723 + 129100 HE

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    UNC Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku