• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Stopková závitová fréza  GARANT Master TM se zahlubovacím stupněm 2×D TiAlN

Artiklové číslo: 139682
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
54 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.

Výhoda:

Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90° pro zahlubování a frézování závitů v jednom pracovním kroku.

Poznámka:

Typ HB a HE se dodává za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 139682 + 129100 HB.
Typ HE: Objednávejte s č. 139682 + 129100 HE.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku