MTFLE D1.19-3-0.75-21 Vnější vícezubé závitovací frézy

Artiklové číslo: 3326928
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3326928
EAN / GTIN 7291075380262
Číslo výrobce 3326928
L-číslo L24090 306

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,19″, Celková délka (OAL) 1,11-1/2″, použitelná délka (LU) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.19″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Použitelná délka (LU): 1.11″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny