MTF D063-5-22-21 Frézy pro frézování závitů s břitovými destičkami

Artiklové číslo: 3346931
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346931
EAN / GTIN 7291075377309
Číslo výrobce 3346931
L-číslo L24090 140

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny