MTE D21/D0.82-1-MMT10-21 Vyměnitelné závitové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Artiklové číslo: 3313455
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3313455
EAN / GTIN 7291075374834
Číslo výrobce 3313455
L-číslo L24090 56

Popis

Popis:

Frézování závitu nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 36,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 36.3 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny