MTE D0.79-1-W0.75-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346910
EAN / GTIN 7291075377385
Číslo výrobce 3346910
L-číslo L24090 313

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,79″, Celková délka (OAL) 3,7″, použitelná délka (LU) 1,57″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.59″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.79″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 3.7″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.57″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny