Standardní závitník M10 Sada, 3 ks.

Artiklové číslo: 227.10X150T3
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227.10X150T3
EAN / GTIN 3148511533352
Číslo výrobce 227.10X150T3
L-číslo L60130 6457

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Obsah: x 3
  • [g]: 140