Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM AlTiX

Artiklové číslo: 138010
Sleva
od  1147,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
129 ks okamžitě k dodání
  • Vrcholový úhel: 60
  • Toleranční třída: 2BX
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipovaný pro použití v širokém spektru materiálů, s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    UNF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku