TPS UNF-#5-44-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446133
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446133
EAN / GTIN 7291075341553
Číslo výrobce 4446133
L-číslo L24190 705

Popis

Popis:

Spirálový drážkovaný závitník, průměr závitníku na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 5, závit na palec (TPI) 44 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #5
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 44 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny