TPS MF-30X2.0-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446082
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446082
EAN / GTIN 7291075340969
Číslo výrobce 4446082
L-číslo L24190 408

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M30, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M30
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny