TPS MF-10X0.75-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro metrické jemné závity DIN 13, pro obrábění široké škály materiálů

Artiklové číslo: 4446067
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446067
EAN / GTIN 7291075340815
Číslo výrobce 4446067
L-číslo L24190 385

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 0,75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M10
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny