TPG UNF-#8-36-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446103
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446103
EAN / GTIN 7291075339208
Číslo výrobce 4446103
L-číslo L24190 458

Popis

Popis:

Závitníky s přímými drážkami, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #8, stoupání závitu (TP) 0,694 mm, závity na palec (TPI) 36 závitů/″, efektivní délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 13 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #8
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.694 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 36 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 21 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny