TPG UNC-#6-32-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446086
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446086
EAN / GTIN 7291075338768
Číslo výrobce 4446086
L-číslo L24190 416

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, stoupání závitu (TP) 0,781 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″, efektivní délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 12 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #6
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.781 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny