DDC-EC 87.00-99.99 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 4841330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841330
EAN / GTIN 7291075466898
Číslo výrobce 4841330
L-číslo L24020 312

Popis

Popis:

DDC-EC 87,00-99,99

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 77 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 99.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 87 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 96 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 180 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny