DDC-EC 100.00-111.99 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Artiklové číslo: 4841331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841331
EAN / GTIN 7291075466904
Číslo výrobce 4841331
L-číslo L24020 314

Popis

Popis:

DDC-EC 100,00-111,99

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 89 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 111.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 100 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 107 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 180 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny