DDC-EA 25.00-26.40 Dvoutrubkové vrtací hlavy se 4stupňovým vnějším závitem, kazetami a nastavitelným průměrem (průměr 25-40 mm)

Artiklové číslo: 4841313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841313
EAN / GTIN 7291075466737
Číslo výrobce 4841313
L-číslo L24020 281

Popis

Popis:

DDC-EA 25.00-26.40

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 72.5 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny