RM-BN5-13.000-H7LB IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5100065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5100065
EAN / GTIN 7291075187519
Číslo výrobce 5100065
L-číslo L24220 33

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5